Eco Smart Radiateur Premium connecté (WIFI), Noir nacré, Affichage Ecran LED, 70

Main media

Caractéristiques principales

  • sens de montage horizontal/vertical
  • capacité de chauffage 700 W
  • couleur noir

Eco Smart Radiateur Premium Noir Nacré, Type de prise : Europe (type E/F), 700 W, Type de chauffage infrarouge + convection, Verre trempé, affichage Ecran LED, Connecté via WIFI et piloté/programmé via APP gratuite AENO Android et iOS

 
 

Détails du produit

Chauffage – infrarouge + convection
Ecran LED+Touches
Matériau : verre trempé
Consommation électrique 700 W +
Capteur de chute / d'inclinaison – arrêt automatique
en cas de chute
Surface de la pièce à chauffer : jusqu'à 30 m2
AENO App – Connexion Wi-Fi
La gamme Eco smart premium existe en 2 versions: avec et sans LED

Ecosmart premium

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Ecosmart premium

Multiple de vente

1

Code Douane

85162999

Radiateur (électrique)

matériau de la façade

verre

compatible avec Amazon Alexa

Oui

compatible avec Google Assistant

Oui

indicateur de consommation

Oui

gestion via application

Oui

position du boîtier de commande

côté

fréquence de la tension d’alimentation

50...50 Hz

Tension d'alimentation

220...230 V

sens de montage

horizontal/vertical

raccordement électrique

cordon de raccordement avec prise

programmable

Oui

régulation de puissance

électronique

capacité de chauffage

700 W

poids

10.9 kg

profondeur

11 mm

hauteur

365 mm

largeur

1000 mm

couleur

noir

Type de pose

appareil indépendant/mural

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.