Antichoc convecteur électrique 3000W digital blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type standard
  • Couleur blanc
  • capacité de chauffage 3000 W
ECOSCORE
ICON

Antichoc convecteur 3000 W-Horizontal-Regulation intelligente très facile à utiliser.

 
 

Détails du produit


Process de fabrication breveté pour un émetteur monobloc, monométal en alliage d'aluminium avec un traitement de surface qui optimise l'échange thermique
Réalisé en acier épais 10/10ème, équipé de renforts internes et de coins spéciaux en matière moulée et d'un dosseret avec des chaînettes de sécurité
Convecteur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Antichoc d

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Convecteur (électrique)

commande à distance possible

Non

fréquence de la tension d’alimentation

50...60 Hz

Tension d'alimentation

220...240 V

avec détecteur de présence

Non

avec ventilateur

Non

Classe de protection (IP)

IP24

auto-apprentissage

Non

Modèle type

standard

Largeur

1170 mm

Couleur

blanc

Classe électrique

II

Type de pose

appareil indépendant/mural

Hauteur

440 mm

programmable

Non

mode hors-gel

Non

coupe-circuit anti-surchauffe

Oui

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

détection d'ouverture de fenêtre

Non

indicateur de consommation

Non

gestion via application

Non

capacité de chauffage

3000 W

poids

13.5 kg

Profondeur

95 mm

Info produit

Gamme

Antichoc d

Multiple de vente

1

Code Douane

85162950

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.