Eurospot convecteur horizontal 500W blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • capacité de chauffage 500 W
  • Modèle type standard
  • Couleur blanc
ECOSCORE
ICON

Eurospot convecteur horizontal 500W blanc - Régulation électronique avec 3 programmes prédéfinis et détection de fenêtre ouverte. Programmable par fil pilote 6 ordres

 
 

Détails du produit

Convecteur Eurospot horizontal 500W blanc - Régulation électronique avec 3 programmes prédéfinis et détection de fenêtre ouverte. Programmable par fil pilote 6 ordres

Eurospot est proposé en 7 puissances de 500 à 2000 W au pas de 250 W, dans un encombrement ultra compact.
La grille de sortie d'air à lamelles est frontale pour améliorer la diffusion de la chaleur vers la pièce.
Régulation électronique avec 3 programmes prédéfinis et détection de fenêtre ouverte. Programmable par fil pilote 6 ordres
Conception et fabrication de qualité Française . L'élément chauffant monobloc en aluminium conçu et fabriqué dans nos usines garantit une diffusion rapide et silencieuse de la chaleur.

Eurospot

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Convecteur (électrique)

sortie d'air

frontal

commande à distance possible

Non

matériau de la façade

acier

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

nombre d'ordres (fil pilote)

6

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

indicateur de consommation

Oui

gestion via application

Non

Classe de protection (IP)

IPX4

auto-apprentissage

Non

fréquence de la tension d’alimentation

50...60 Hz

Tension d'alimentation

220...240 V

raccordement électrique

borne de raccordement

avec détecteur de présence

Non

matériau du corps de chauffe

aluminium

avec ventilateur

Non

programmable

Oui

mode hors-gel

Non

coupe-circuit anti-surchauffe

Oui

capacité de chauffage

500 W

poids

2.8 kg

Profondeur

104 mm

Hauteur

440 mm

Modèle type

standard

Largeur

340 mm

Couleur

blanc

Classe électrique

II

Type de pose

appareil indépendant/mural

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85162999

Gamme

Eurospot

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.