Eurospot convecteur horizontal 750W blanc - Régulation électronique avec 3 programmes prédéfinis et détection de fenêtre ouverte. Programmable par fil pilote 6 ordres
Convecteur Eurospot horizontal 750W blanc - Régulation électronique avec 3 programmes prédéfinis et détection de fenêtre ouverte. Programmable par fil pilote 6 ordres
Eurospot est proposé en 7 puissances de 500 à 2000 W au pas de 250 W, dans un encombrement ultra compact.
La grille de sortie d'air à lamelles est frontale pour améliorer la diffusion de la chaleur vers la pièce.
Régulation électronique avec 3 programmes prédéfinis et détection de fenêtre ouverte. Programmable par fil pilote 6 ordres
Conception et fabrication de qualité Française . L'élément chauffant monobloc en aluminium conçu et fabriqué dans nos usines garantit une diffusion rapide et silencieuse de la chaleur.
Eurospot
pour voir vos prix et les stocks
sortie d'air
commande à distance possible
matériau de la façade
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
nombre d'ordres (fil pilote)
détection d'ouverture de fenêtre
indicateur de consommation
gestion via application
Classe de protection (IP)
auto-apprentissage
fréquence de la tension d’alimentation
Tension d'alimentation
raccordement électrique
avec détecteur de présence
matériau du corps de chauffe
avec ventilateur
programmable
mode hors-gel
coupe-circuit anti-surchauffe
capacité de chauffage
poids
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Classe électrique
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme