Novium convecteur horizontal 1250W blanc Compatible avec le module intuitiv connect with Netatmo - Origine France Garantie
Un design arrondi avec une discrète sortie d'air frontale qui associé à l'élément chauffant mono bloc aluminum propose une diffusion optimale dans toute la pièce.
Un choix d'encombrements incomparable dans cette catégorie pour occuper au mieux tous les espaces disponibles.
Régulation électronique ultra précise, détection de présence, mode connecté avec intuis connect*
NOVIUM est équipé du meilleur niveau de régulation pour piloter avec intelligence les pièces secondaires dans une installation complète.
Bon à savoir : des formats plinthe de très basse hauteur, 23 cm.
Novium
pour voir vos prix et les stocks
sortie d'air
commande à distance possible
matériau de la façade
Tension d'alimentation
avec détecteur de présence
détection d'ouverture de fenêtre
indicateur de consommation
Classe électrique
Type de pose
Classe de protection (IP)
auto-apprentissage
fréquence de la tension d’alimentation
Largeur
Couleur
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
gestion via application
position du boîtier de commande
Profondeur
Hauteur
Modèle type
mode hors-gel
coupe-circuit anti-surchauffe
matériau du corps de chauffe
avec ventilateur
programmable
capacité de chauffage
poids
Gamme
Code Douane
Multiple de vente