Quartea 2 - rayonnant vertical 1000W blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • sens de montage vertical
  • Couleur blanc
  • capacité de chauffage 1000 W
ICON

Quartea 2 - rayonnant vertical 1000W blanc - Détection de fenêtre ouverte - Programmation libre - Vérouillage par code pin - Encadrement de consigne

 
 

Détails du produit


- Un design galbé qui optimise la diffusion du rayonnement. Disponibles dans 7 puissances et 2 formats horizontal et vertical.
Une solution performante et compact pour remplacer les anciens convecteurs.
Nouvelle commande électronique avec :
Ecran LCD rétro éclairé
3 programmes libres et 3 programmes préenregistrés.
Fonctions spéciales bailleurs , chambres d'hôtes ou hôtellerie : encadrement de consigne et verrouillage des commandes par code PIN.
Equipé d'un émetteur rayonnant exclusif, monobloc en alliage d'aluminium dont la face avant est peinte en noir pour concentrer le rayonnement vers l'avant et diminuer les échauffements vers le mur.

Quartea 2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Quartea 2

Multiple de vente

1

Code Douane

85162999

Panneau rayonnant (électrique)

indicateur de consommation

Oui

nombre d'ordres (fil pilote)

6

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

mode hors-gel

Oui

sens de montage

vertical

avec détecteur de présence

Non

matériau du corps de chauffe

aluminium

auto-apprentissage

Non

fréquence de la tension d’alimentation

50...60 Hz

gestion via application

Non

Classe de protection (IP)

IP24

commande à distance possible

Non

matériau de la façade

acier

programmable

Oui

montage mural

Non

Largeur

440 mm

Couleur

blanc

capacité de chauffage

1000 W

poids

7.1 kg

coupe-circuit anti-surchauffe

Oui

Modèle type

autre

Tension d'alimentation

220...240 V

Profondeur

124 mm

Hauteur

847 mm

sortie d'air

frontal

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.