Etic nativ radiateur horizontal 1250W - blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • capacité de chauffage 1250 W
  • Couleur blanc
  • sens de montage horizontal
ICON

Radiateur Etic nativ 1250W -Blanc - Chaleur douce double corps de chauffe avec face avant 100 % prioritaire - Détection de présence - Programmable - Connectable avec INTUIS CONNECT with Netatmo - Origine France Garantie.

 
 

Détails du produit


La technologie double élément chauffant avec façade prioritaire, garantie la permanence d'une sensation de chaleur douce très agréable même à bas régime. Réactif l'élément monobloc aluminium arrière, complète la chauffe en cas de besoin.
ETIC est certifié NF performance 3 étoiles oeil . Cette certification garantie le plus haut niveau de performance en matière de confort et de fonctions avancées d'économie d'énergie est recommandée dans le cadre des DPE.
Une gestion facile des économies d'énergie en mode local ou depuis un smartphone en mode connecté, grâce à l'application intuis connect with Netatmo.*
Un design discret et élégant avec ses facades légèrement galbées. Sa finition blanc satiné lisse. Etic se décline en 2 formats, horizontal compact et vertical étroit.

Etic nativ

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Etic nativ

Multiple de vente

1

Code Douane

85162999

Radiateur (électrique)

sortie d'air

dessus

commande à distance possible

Oui

matériau de la façade

acier

compatible avec Amazon Alexa

Non

Type de pose

appareil indépendant/mural

matériau du corps de chauffe

aluminium

programmable

Oui

compatible avec Google Assistant

Non

mode hors-gel

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Oui

coupe-circuit anti-surchauffe

Oui

nombre d'ordres (fil pilote)

6

capacité de chauffage

1250 W

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

poids

8.76 kg

indicateur de consommation

Oui

Profondeur

125 mm

gestion via application

Oui

Hauteur

530 mm

Classe de protection (IP)

IP24

Modèle type

standard

auto-apprentissage

Oui

Largeur

512 mm

fréquence de la tension d’alimentation

50...60 Hz

Couleur

blanc

Tension d'alimentation

220...240 V

Classe électrique

II

sens de montage

horizontal

raccordement électrique

borne de raccordement

avec détecteur de présence

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.