Etic vertical radiateur horizontal 1500W blanc satiné

Main media

Caractéristiques principales

  • sens de montage vertical
  • capacité de chauffage 1500 W
  • Couleur blanc
ECOSCORE
ICON

Radiateur Etic vertical 1500W double corps de chauffe à émetteur monobloc aluminium et façade chauffante prioriatire - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Origine France Garantie.

 
 

Détails du produit

Radiateur double corps de chauffe à émetteur monobloc aluminium et priorité façade pour une chaleur douce et permanente grâce à sa façade rayonnante et son élément arrière… même en demi-saison !
Détection de présence et de fenêtre ouverteConnectable avec un module en option
Connectable avec un module en option
La technologie double élément chauffant avec façade prioritaire, garantie la permanence d'une sensation de chaleur douce très agréable même à bas régime. Réactif l'élément monobloc aluminium arrière, complète la chauffe en cas de besoin.
ETIC est certifié NF performance 3 étoiles oeil . Cette certification garantie le plus haut niveau de performance en matière de confort et de fonctions avancées d'économie d'énergie est recommandée dans le cadre des DPE.
Une gestion facile des économies d'énergie en mode local ou depuis un smartphone en mode connecté, grâce à l'application intuis connect with Netatmo.*
Un design discret et élégant avec ses facades légèrement galbées. Sa finition bicolore blanc satiné lisse avec un fond gris souris pour adoucir l'emprunte visuelle au mur. Etic se décline en 2 formats, horizontal compact et vertical étroit.

Etic compact

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Etic compact

Code Douane

85162950

Multiple de vente

1

Radiateur (électrique)

sortie d'air

dessus

commande à distance possible

Oui

matériau de la façade

acier

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

auto-apprentissage

Oui

Classe de protection (IP)

IP24

gestion via application

Oui

indicateur de consommation

Oui

fréquence de la tension d’alimentation

50...60 Hz

Tension d'alimentation

220...240 V

sens de montage

vertical

avec détecteur de présence

Oui

raccordement électrique

borne de raccordement

programmable

Oui

matériau du corps de chauffe

aluminium

convient pour un usage domotique

Oui

mode hors-gel

Oui

capacité de chauffage

1500 W

Type de pose

appareil indépendant/mural

Classe électrique

II

Profondeur

134 mm

coupe-circuit anti-surchauffe

Oui

Modèle type

autre

Hauteur

1500 mm

Largeur

440 mm

nombre d'ordres (fil pilote)

6

poids

22.1 kg

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.