Oslo 2 - radiateur horizontal - 750W - blanc satiné

Main media

Caractéristiques principales

  • sens de montage horizontal
  • capacité de chauffage 750 W
  • Couleur blanc
ICON

Oslo 2 - radiateur horizontal - 750W - blanc satiné - Chaleur douce - Détection de fenêtre ouverte - Programmation libre - Vérouillage par code pin - Encadrement de consigne

 
 

Détails du produit


Une surface plane, légèrement galbée qui diffuse une chaleur douce
A puissance égale OSLO 2 remplace dans le même encombrement un ancien rayonnant.
Nouvelle commande LCD rétro éclairée, ergonomique et discrète
De nouvelles fonctions d'économie d'énergie.
Spéciales bailleurs, chambres d'hôtes ou hôtelleries : encadrement de consignes et verrouillage des commandes par code PIN.
3 programmes préenregistrées
3 programmes libres
Une gamme avec le bon niveau de certification pour les projets de rénovation , Origine France Garantie et NF performance 2 étoiles et un CA de 0,1

Oslo 2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85162991

Gamme

Oslo 2

Radiateur (électrique)

sortie d'air

dessus

commande à distance possible

Non

matériau de la façade

acier

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

nombre d'ordres (fil pilote)

6

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

indicateur de consommation

Oui

gestion via application

Non

position du boîtier de commande

sans

Classe de protection (IP)

IP24

auto-apprentissage

Non

fréquence de la tension d’alimentation

50...60 Hz

Tension d'alimentation

220...240 V

sens de montage

horizontal

raccordement électrique

borne de raccordement

avec détecteur de présence

Non

matériau du corps de chauffe

aluminium

programmable

Oui

mode hors-gel

Oui

coupe-circuit anti-surchauffe

Oui

capacité de chauffage

750 W

poids

4.9 kg

Profondeur

110 mm

Hauteur

440 mm

Modèle type

standard

Largeur

550 mm

Couleur

blanc

Classe électrique

II

Type de pose

appareil indépendant/mural

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.