R21 radiateur petite-enfance digital 1000W blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • capacité de chauffage 1000 W
  • Modèle type standard
  • Couleur blanc
ECOSCORE
ICON

R21 radiateur petite-enfance digital 1000W blanc - Façade basse température - NF Performance 3X - Origine France Garantie - Connectable avec INTUIS CONNECT with Netatmo

 
 

Détails du produit

Des températures de contact douces , en tous points jamais supérieures à 60°C pour répondre aux spécifications de l'article R21 régissant les règles de sécurité pour les crèches et les écoles maternelles.
Un design tout en rondeur, avec des protections d'angles en matériau de synthèse, pour éviter tout risque de blessure en cas de rencontre.
Une très grande résistance aux chocs avec un IK08* et 2 chainettes anti-basculement qui empêchent le radiateur de sortir de son dosseret de fixation en cas de maltraitances infantiles imprévisibles ;-) .
Une régulation électronique performante NF performance 3 étoiles connectable intuis connect with Netatmo **. Rendue inaccessible par un capot verrouillable.

R21

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Convecteur (électrique)

commande à distance possible

Oui

Compatible avec Amazon Alexa

Non

fréquence de la tension d’alimentation

50...60 Hz

Compatible avec Google Assistant

Non

Tension d'alimentation

220...240 V

Compatible avec Apple HomeKit

Non

avec détecteur de présence

Non

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

avec ventilateur

Non

indicateur de consommation

Oui

programmable

Oui

gestion via application

Oui

mode hors-gel

Non

Classe de protection (IP)

IP24

coupe-circuit anti-surchauffe

Oui

auto-apprentissage

Non

capacité de chauffage

1000 W

poids

16 kg

Profondeur

138 mm

Hauteur

664 mm

Modèle type

standard

Largeur

860 mm

Couleur

blanc

Classe électrique

II

Type de pose

appareil indépendant/mural

Info produit

Gamme

R21

Multiple de vente

1

Code Douane

84031010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.