RFD-3EO radiateur horizontal - 750W - blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • sens de montage horizontal
  • Couleur blanc
  • capacité de chauffage 750 W
ICON

RFD-3EO radiateur horizontal - 750W - blanc - Radiateur à fluide - Connectable avec le module INTUIS CONNECT with Netatmo - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Origine France Garantie.

 
 

Détails du produit


Régulation intelligente haute précision très facile à utiliser
Programmation simplifiée intégrée (3 programmes pré-enregistrés) pour faire des économies d'énergie
Fonctions à économies d'énergie : détection de fenêtre ouverte, indicateur comportemental de consommation et détection d'abscence

Rfd-3eo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Rfd-3eo

Multiple de vente

1

Code Douane

85162950

Radiateur (électrique)

commande à distance possible

Non

matériau de la façade

aluminium

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

indicateur de consommation

Oui

à huile/fluide

Oui

auto-apprentissage

Non

gestion via application

Non

fréquence de la tension d’alimentation

50...60 Hz

Tension d'alimentation

220...240 V

compatible avec Apple HomeKit

Non

sens de montage

horizontal

avec détecteur de présence

Oui

matériau du corps de chauffe

autre

coupe-circuit anti-surchauffe

Oui

mode hors-gel

Oui

Couleur

blanc

Classe électrique

II

Type de pose

appareil indépendant/mural

Profondeur

130 mm

poids

11.97 kg

Hauteur

583 mm

capacité de chauffage

750 W

Modèle type

standard

nombre d'ordres (fil pilote)

6

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

Classe de protection (IP)

IP24

raccordement électrique

borne de raccordement

programmable

Oui

Largeur

490 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.