AXINO GTB radiateur horizontal - 1500W - blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • sens de montage horizontal
  • capacité de chauffage 1500 W
  • Couleur blanc
ICON

AXINO GTB radiateur horizontal - 1500W - blanc - Radiateur à fluide - Bus KNX intégré, compatible avec les GTB - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE .

 
 

Détails du produit

Radiateur aluminium à fluide caloporteur minéral communicant sur Bus KNX
- Une régulation intégrée en partie haute ultra précise entièrement configurable par la GTB.
- Bus de communication KNX
- Entrée contact de feuillure
- Détection d'absence
- CA de 0,1
- Certification nf performance 3 étoiles + oeil.
- Fixation en H auto gabarit
- Emballage 100% carton , pour faciliter le recyclage sur les chantiers
La solution idéale pour les bâtiments équipés d'une GTB pour une gestion optimisée des économies d'énergie et du confort de l'occupant.
Le radiateur sera directement connecté au bus KNX, permettant ainsi à la GTB d'accéder aux informations suivantes :
•Température ambiante de la zone concernée
•Consigne de température à appliquer
•Programmation horaire des modes de fonctionnement
•Mode de fonctionnement en cours (Confort local occupé, Réduit local inoccupé, Hors gel, Arrêt, Délestage)
•Consommation électrique du radiateur
•État d'occupation de la pièce via un capteur de présence
•État d'ouverture de la fenêtre, déterminé soit par :
•Un contact de feuillure (le contact sera raccordé directement sur le radiateur)
•Une détection de chute de température dans la pièce
•La GTB pourra également paramétrer le radiateur afin d'adapter son interface aux besoins du client :
•Sélection des informations affichées à l'écran
•Définition des plages de réglage de la consigne
•Configuration du temps de dérogation
•Verrouillage des commandes

Axino gtb

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85162910

Gamme

Axino gtb

Radiateur (électrique)

commande à distance possible

Non

matériau de la façade

aluminium

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

nombre d'ordres (fil pilote)

6

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

indicateur de consommation

Oui

gestion via application

Non

Classe de protection (IP)

IP24

auto-apprentissage

Non

fréquence de la tension d’alimentation

50...60 Hz

Tension d'alimentation

220...240 V

sens de montage

horizontal

raccordement électrique

borne de raccordement

avec détecteur de présence

Oui

matériau du corps de chauffe

autre

programmable

Oui

mode hors-gel

Oui

coupe-circuit anti-surchauffe

Oui

capacité de chauffage

1500 W

poids

17 kg

Profondeur

130 mm

Hauteur

583 mm

Modèle type

standard

Largeur

730 mm

Couleur

blanc

Classe électrique

II

Type de pose

appareil indépendant/mural

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.