Axino 3EO radiateur horizontal - 750W - blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Couleur blanc
  • capacité de chauffage 750 W
  • sens de montage horizontal
ICON

Axino 3EO radiateur horizontal - 750W - blanc - Radiateur fluide - NF Performance 3Xoeil - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Détection de présence

 
 

Détails du produit


Avec sa régulation chrono-proportionnelle, sa programmation avancée et son détecteur d'absence, AXINO 3e0 intègre les meilleures fonctions d'économie d'énergie exigées pour les certificats d'économie d'énergie.
Son corps de chauffe en fonte d'aluminium émet une chaleur homogène et réactive. Son fluide caloporteur, une huile minérale inaltérable, offre une excellente inertie thermique et une montée rapide en température.
AXINO 3eO est certifié NF performance 3 étoiles oeil* . Cette Certification garantie le plus haut niveau de performance en matière de confort et de fonctions avancées d'économie d'énergie, recommandées dans le cadre des DPE.
Fixation en forme de H auto gabarit, pour une installation facile.
Emballage 100% carton , pour faciliter le recyclage sur les chantiers

Axino 3eo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Axino 3eo

Multiple de vente

1

Code Douane

85162910

Radiateur (électrique)

commande à distance possible

Non

matériau de la façade

aluminium

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

indicateur de consommation

Oui

auto-apprentissage

Non

gestion via application

Non

fréquence de la tension d’alimentation

50...60 Hz

Tension d'alimentation

220...240 V

Compatible avec Apple HomeKit

Non

matériau du corps de chauffe

autre

avec détecteur de présence

Oui

programmable

Oui

coupe-circuit anti-surchauffe

Oui

mode hors-gel

Oui

Couleur

blanc

Type de pose

appareil indépendant/mural

Classe électrique

II

Profondeur

130 mm

poids

12 kg

Hauteur

583 mm

capacité de chauffage

750 W

Modèle type

standard

nombre d'ordres (fil pilote)

6

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

Classe de protection (IP)

IP24

sens de montage

horizontal

raccordement électrique

borne de raccordement

Largeur

490 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.