DécoForm EL plinthe, sans régul., couleur, 1000W, H 190 mm / L 2000 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • sens de montage horizontal
  • capacité de chauffage 1000 W
  • Couleur autre
ECOSCORE

Radiateur ACOVA DécoForm Electrique plinthe, sans régulation, puissance 1000W, hauteur 190 mm, largeur 2000 mm, couleur

 
 

Détails du produit

- Radiateur plinthe tubulaire à lamelles en acier, à fixer au sol ou au mur. - Radiateur sans régulation intégrée. Récepteur encastrable (RF-X3D) inclus. - Kit de 2 fixations sur pied en acier à visser, dans la teinte du radiateur. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016. - 46 couleurs du nuancier Acova, Finition Technoline possible.
Appareil sans régulation, livré avec récepteur RF X3D à encastrer dans la boîte de raccordement.

Décoform

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85162910

Gamme

Décoform

Radiateur (électrique)

sortie d'air

autre

commande à distance possible

Non

matériau de la façade

autre

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

nombre d'ordres (fil pilote)

sans

détection d'ouverture de fenêtre

Non

indicateur de consommation

Non

à huile/fluide

Oui

gestion via application

Non

compatible IFTTT

Non

position du boîtier de commande

autre

avec finition décorative

Non

Classe de protection (IP)

IP44

auto-apprentissage

Non

fréquence de la tension d’alimentation

50...50 Hz

Tension d'alimentation

230...230 V

sens de montage

horizontal

raccordement électrique

cordon de raccordement avec prise

avec détecteur de présence

Non

matériau du corps de chauffe

aluminium

affichage numérique

Non

convient pour un usage domotique

Non

programmable

Oui

nombre de nervures

1

régulation de puissance

électronique

mode hors-gel

Non

coupe-circuit anti-surchauffe

Oui

avec télécommande

Non

capacité de chauffage

1000 W

avec minuterie

Non

nombre de positions de commutation

0

poids

27.3 kg

Profondeur

133 mm

Hauteur

190 mm

Modèle type

standard

Largeur

2000 mm

Couleur

autre

Classe électrique

II

Type de pose

appareil indépendant/mural

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.