Radiateur ACOVA Volga Plus Electrique, Régulation digitale + oeil NF Perf, puissance 1250W, hauteur 575 mm, largeur 828 mm, 7 éléments, Blanc RAL 9010
- Radiateur électrique à Fluide ThermoActif en fonte d'aluminium. - Intégration discrète de la commande (partie haute). - Eléments de 100 mm plats verticaux. - Détection d'ouverture et de fermeture de fenêtre. - Détection de présence. - Traitement de surface anticorrosion par anaphorèse haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester. - Coefficient d'aptitude : 0,1. - Teinte de base : blanc RAL 9010. - Fluide : huile minérale inaltérable haute performance, sans entretien. - Fixation en H pour un temps de pose réduit. - Verrouillage par code pour plus de sécurité (location, ERP...). - Bascule automatique heure d'été, heure d'hiver. - Fabriqué en France.
- Régulation à affichage digital rétroéclairé pour une parfaite lisibilité.Régulation ultra-précise au dixième de degré par thermostat d'ambiance électronique.
-Sélecteur de modes (Confort, Eco, Hors gel, Auto, Arrêt).
-Pour les personnes malvoyantes : touche marche/arrêt en relief, signal sonore lors de la mise en marche et arrêt du radiateur.
-Système de verrouillage parental.
-Thermo-fusible de sécurité à réarmement automatique protège contre tout risque de surchauffe.
-3 programmes préenregistrés (non modifiable) et un programme libre utilisateur personnalisable.
-Détection d'ouverture et fermeture de fenêtre : diminution automatique du chauffage en cas d'ouverture de fenêtre (mode Hors Gel jusqu'à détection de la fermeture de la fenêtre).
-Détection de présence : abaissement progressif de la température de la pièce en cas d'absence prolongée.
-Indicateur digital de consommation : informe du niveau de consommation énergétique du radiateur en fonction du réglage sélectionné (selon les recommandations de l'Ademe).
-Fil pilote 6 ordres (Confort, Eco, abaissements de 1°C et de 2°C, Hors gel, Arrêt).
Volga plus
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
détection d'ouverture de fenêtre
indicateur de consommation
à huile/fluide
gestion via application
compatible IFTTT
position du boîtier de commande
avec finition décorative
Classe de protection (IP)
auto-apprentissage
fréquence de la tension d’alimentation
Tension d'alimentation
sens de montage
raccordement électrique
avec détecteur de présence
matériau du corps de chauffe
sortie d'air
affichage numérique
commande à distance possible
convient pour un usage domotique
matériau de la façade
programmable
compatible avec Amazon Alexa
nombre de nervures
compatible avec Google Assistant
régulation de puissance
mode hors-gel
compatible avec Apple HomeKit
coupe-circuit anti-surchauffe
nombre d'ordres (fil pilote)
avec télécommande
capacité de chauffage
avec minuterie
nombre de positions de commutation
poids
profondeur
hauteur
Modèle type
largeur
couleur
Classe électrique