Axoo radiateur - horizontal - 1000W - blanc satiné

Main media

Caractéristiques principales

  • capacité de chauffage 1000 W
  • sens de montage horizontal
  • Couleur blanc
ECOSCORE
ICON

Axoo radiateur - Horizontal - 1000W - Blanc satiné - Inertie fonte active - 100% cOOnnecté - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Détection d'ouverture de fenêtre et de présence - Origine France Garantie.

 
 

Détails du produit

Radiateur à inertie fonte active pour une chaleur douce et enveloppante
Fonctions à économies d'énergie : détection de présence et de fenêtre ouverte
Les économies d'énergie pilotées en mode connecté. Axoo est 1OO% CONNECTÉ avec L'app Muller Intuitiv with Netatmo - Certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
- Sa surface plane et élégante facilite une intégration discrète dans la décoration d'intérieur
- La chaleur douce, permanente et bien répartie dans la pièce de la fonte active
- Les fonctions d'économie d'énergie avancées.
o Détection de présence
o Planning auto adaptatif
o Détection de fenêtre ouverte
o Et plus encore ..
- Le pilotage à distance des économies d'énergie avec l'App intuis connect with Netatmo. Le module de connexion est inclus dans l'emballage, pas d'accessoire à ajouter

Axoo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Axoo

Multiple de vente

1

Code Douane

85162991

Radiateur (électrique)

nombre d'ordres (fil pilote)

6

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

indicateur de consommation

Oui

sortie d'air

dessus

commande à distance possible

Oui

matériau de la façade

acier

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Oui

programmable

Oui

mode hors-gel

Oui

coupe-circuit anti-surchauffe

Oui

capacité de chauffage

1000 W

gestion via application

Oui

sens de montage

horizontal

Classe de protection (IP)

IP24

raccordement électrique

borne de raccordement

auto-apprentissage

Oui

avec détecteur de présence

Oui

fréquence de la tension d’alimentation

50...60 Hz

matériau du corps de chauffe

fonte

Tension d'alimentation

220...240 V

Couleur

blanc

Classe électrique

II

Type de pose

appareil indépendant/mural

poids

18.2 kg

Profondeur

112 mm

Hauteur

607 mm

Modèle type

standard

Largeur

620 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.