Axoo radiateur - Horizontal - 1500W - Blanc satiné - Inertie fonte active - 100% cOOnnecté - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Détection d'ouverture de fenêtre et de présence - Origine France Garantie.
Radiateur à inertie fonte active pour une chaleur douce et enveloppante
Fonctions à économies d'énergie : détection de présence et de fenêtre ouverte
Les économies d'énergie pilotées en mode connecté. Axoo est 1OO% CONNECTÉ avec L'app Muller Intuitiv with Netatmo - Certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
- Sa surface plane et élégante facilite une intégration discrète dans la décoration d'intérieur
- La chaleur douce, permanente et bien répartie dans la pièce de la fonte active
- Les fonctions d'économie d'énergie avancées.
o Détection de présence
o Planning auto adaptatif
o Détection de fenêtre ouverte
o Et plus encore ..
- Le pilotage à distance des économies d'énergie avec l'App intuis connect with Netatmo. Le module de connexion est inclus dans l'emballage, pas d'accessoire à ajouter
Axoo
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
sortie d'air
nombre d'ordres (fil pilote)
détection d'ouverture de fenêtre
indicateur de consommation
commande à distance possible
matériau de la façade
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
programmable
mode hors-gel
coupe-circuit anti-surchauffe
sens de montage
capacité de chauffage
raccordement électrique
gestion via application
poids
avec détecteur de présence
Classe de protection (IP)
matériau du corps de chauffe
auto-apprentissage
fréquence de la tension d’alimentation
Tension d'alimentation
Couleur
Classe électrique
Type de pose
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur