Beladoo nativ - horizontal- 1250W - blanc satiné -Radiateur connecté design à fonte active- bon compromis entre inertie et réactivité-Format compact pour un gain de place - Fonctions d'économies avancées
Le look radiateur traditionnel modernisé.
Une gamme redessinée, aux angles adoucis déclinée en 4 modèles et 2 finitions structurées : blanc satiné lisse (Rad 9003) et gris anthracite.
La chaleur douce et enveloppante de la fonte active gérée avec précision et économie.
La nouvelle interface de réglage nativ avec écran graphique couleur et ses fonctions d'économies avancées recommandées dans le cadre des rénovations DPE
La synchronisation entre appareils en mode hors connexion et le mode connecté intuis connect with Netatmo pour un pilotage augmenté des économies.
Beladoo nativ
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
sortie d'air
commande à distance possible
matériau de la façade
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
nombre d'ordres (fil pilote)
détection d'ouverture de fenêtre
indicateur de consommation
à huile/fluide
gestion via application
Classe de protection (IP)
auto-apprentissage
fréquence de la tension d’alimentation
Tension d'alimentation
sens de montage
raccordement électrique
avec détecteur de présence
matériau du corps de chauffe
programmable
mode hors-gel
coupe-circuit anti-surchauffe
capacité de chauffage
poids
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Classe électrique
Type de pose