Calidoo nativ - horizontal -1000W- blanc satiné -Radiateur connecté design-Inertie fonte et triple élements chauffants-optimisation des apports gratuits - priorité façade-auto effacement période de pointe - Fonctions d'économies avancées
Pendant les périodes de douceurs, Calidoo privilégie le mode réactif qui n'utilise que 40% de la puissance, pour mieux tenir compte des apports gratuits qui peuvent couvrir jusqu'à 30% des besoins de chaleur.
En période de grands froids grâce à l'auto-effacement Calidoo nativ réduit sa consommation de 60% pendant les heures de pointes, sans compromettre le niveau de confort grâce à la réserve de chaleur préalablement accumulée par le bloc de fonte.
Priorité à la façade chaude pour une permanence de la chaleur ressentie en toutes saisons.
Un design contemporain disponible dans tous les formats, horizontaux, verticaux et plinthes. Existe en 2 niveaux de finition à l'aspect légèrement structuré : Bicolore façade blanc satiné lisse et fond anthracite et Gris anthracite intégral.
Calidoo nativ
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
sortie d'air
commande à distance possible
matériau de la façade
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
nombre d'ordres (fil pilote)
détection d'ouverture de fenêtre
indicateur de consommation
à huile/fluide
gestion via application
Classe de protection (IP)
auto-apprentissage
fréquence de la tension d’alimentation
Tension d'alimentation
sens de montage
raccordement électrique
avec détecteur de présence
matériau du corps de chauffe
programmable
mode hors-gel
coupe-circuit anti-surchauffe
capacité de chauffage
poids
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Classe électrique
Type de pose