Chamane radiateur horizontal - 1000 watts - blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • sens de montage horizontal
  • capacité de chauffage 1000 W
  • Couleur blanc
ECOSCORE
ICON

Chamane radiateur horizontal - 1000 watts - blanc satiné - Inertie fonte active - Détection d'ouverture de fenêtre - Programmable - Connectable avec INTUIS CONNECT with Netatmo - Origine France Garantie. - Origine France Garantie.

 
 

Détails du produit


La gamme Chamane présente des surfaces planes adoucies latéralement, pour s'harmoniser facilement avec la décoration intérieure et chauffer les pièces à vivre avec élégance .
Chamane met en chauffe la technologie de la fonte active. Une chaleur douce et enveloppante et des remontées rapides en température.
Une gestion facile des économies d'énergie en mode local ou depuis un smartphone en mode connecté, grâce à l'application intuis connect with Netatmo.*
Avec ses trois formats Horizontal, Vertical et Plinthe, déclinés dans toutes les puissances CHAMANE trouve sa place dans toute la maison.
Chamane est garantie 3 ans

Chamane

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Chamane

Multiple de vente

1

Code Douane

85162950

Radiateur (électrique)

sortie d'air

dessus

Compatible avec Apple HomeKit

Non

nombre d'ordres (fil pilote)

6

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

indicateur de consommation

Oui

gestion via application

Oui

commande à distance possible

Oui

matériau de la façade

acier

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

sens de montage

horizontal

mode hors-gel

Oui

raccordement électrique

borne de raccordement

coupe-circuit anti-surchauffe

Oui

avec détecteur de présence

Non

capacité de chauffage

1000 W

matériau du corps de chauffe

fonte

Classe de protection (IP)

IP24

programmable

Oui

auto-apprentissage

Non

fréquence de la tension d’alimentation

50...60 Hz

Tension d'alimentation

220...240 V

Couleur

blanc

Classe électrique

II

Type de pose

appareil indépendant/mural

poids

16.6 kg

Profondeur

113 mm

Hauteur

600 mm

Modèle type

standard

Largeur

610 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.