Mara EL, Blanc, 1000W, H 493 mm / L 625 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • sens de montage horizontal
  • capacité de chauffage 1000 W
  • Couleur blanc

Radiateur ACOVA Mara Electrique connecté à inertie sèche, puissance 1000W, hauteur 493 mm, largeur 625 mm, Blanc

 
 

Détails du produit

- Radiateur électrique à inertie sèche - Double coeur de chauffe : résistance intégrée dans un bloc fonte couplé à un bloc pierre. - Design face lisse épuré. - Détection d'ouverture et de fermeture de fenêtre. - Programmation hebdomadaire personnalisable. - Traitement de surface anticorrosion haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester. - Teinte de base : blanc. - Fixation en H pour un temps de pose réduit. - Verrouillage parental. - Connectivité Wifi intégrée, application gratuite - Fabriqué en Europe.
- Afficheur digital rétroéclairé pour une parfaite lisibilité. - Sélecteur de modes (Confort, Eco, Hors gel, Auto). - Bouton ON/OFF accessible à l'arrière de l'appareil. - Programmation hebdomadaire personnalisable. - Détection d'ouverture et de fermeture de fenêtre. - Verrouillage parental. - Connectivité Wifi intégrée, application gratuite. - Programmation centralisé possible via fil pilote 6 ordres. - Certification NF Electricité

Mara

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85162950

Gamme

Mara

Radiateur (électrique)

sortie d'air

dessus

commande à distance possible

Oui

matériau de la façade

acier

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

nombre d'ordres (fil pilote)

6

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

indicateur de consommation

Non

à huile/fluide

Non

gestion via application

Oui

compatible IFTTT

Non

position du boîtier de commande

dessus

avec finition décorative

Non

Classe de protection (IP)

IP24

auto-apprentissage

Non

fréquence de la tension d’alimentation

50...50 Hz

Tension d'alimentation

230...230 V

sens de montage

horizontal

raccordement électrique

borne de raccordement

avec détecteur de présence

Non

matériau du corps de chauffe

fonte

affichage numérique

Oui

convient pour un usage domotique

Oui

programmable

Oui

régulation de puissance

électronique

mode hors-gel

Oui

coupe-circuit anti-surchauffe

Oui

avec télécommande

Non

capacité de chauffage

1000 W

avec minuterie

Non

poids

15 kg

Profondeur

87 mm

Hauteur

493 mm

Modèle type

standard

Largeur

625 mm

Couleur

blanc

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.