Radiateur ACOVA Mara Electrique connecté à inertie sèche, puissance 2000W, hauteur 493 mm, largeur 895 mm, Blanc
- Radiateur électrique à inertie sèche - Double coeur de chauffe : résistance intégrée dans un bloc fonte couplé à un bloc pierre. - Design face lisse épuré. - Détection d'ouverture et de fermeture de fenêtre. - Programmation hebdomadaire personnalisable. - Traitement de surface anticorrosion haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester. - Teinte de base : blanc. - Fixation en H pour un temps de pose réduit. - Verrouillage parental. - Connectivité Wifi intégrée, application gratuite - Fabriqué en Europe.
- Afficheur digital rétroéclairé pour une parfaite lisibilité. - Sélecteur de modes (Confort, Eco, Hors gel, Auto). - Bouton ON/OFF accessible à l'arrière de l'appareil. - Programmation hebdomadaire personnalisable. - Détection d'ouverture et de fermeture de fenêtre. - Verrouillage parental. - Connectivité Wifi intégrée, application gratuite. - Programmation centralisé possible via fil pilote 6 ordres. - Certification NF Electricité
Mara
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
sortie d'air
commande à distance possible
matériau de la façade
régulation de puissance
compatible avec Amazon Alexa
mode hors-gel
compatible avec Google Assistant
coupe-circuit anti-surchauffe
compatible avec Apple HomeKit
avec télécommande
nombre d'ordres (fil pilote)
capacité de chauffage
détection d'ouverture de fenêtre
avec minuterie
indicateur de consommation
à huile/fluide
poids
gestion via application
Profondeur
compatible IFTTT
Hauteur
position du boîtier de commande
Modèle type
avec finition décorative
Largeur
Classe de protection (IP)
Couleur
auto-apprentissage
Classe électrique
fréquence de la tension d’alimentation
Tension d'alimentation
sens de montage
raccordement électrique
avec détecteur de présence
matériau du corps de chauffe
affichage numérique
convient pour un usage domotique
programmable