Nao 2 Radiateur sèche-serviettes 300W Larg. 40 cm

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage 300 W
  • avec ventilateur Non
  • Couleur blanc
ICON

Nao 2 radiateur sèche-serviettes d'une puissance de 300W à fluide caloporteur Largeur 40 cm

 
 

Détails du produit


Un radiateur tout acier conçu pour être recouvert Nao 2 propose de nombreux espaces de séchage. .
Sa conception performante lui permet de chauffer la salle de bains tout en séchant les serviettes.
Avec ses touches dédiées à chaque usage , la nouvelle commande électronique de conception exclusive intuis est plus ergonomique et design. A noter la fonction repeat pour une programmation simplifiée des périodes de chauffe de la salle de bains.
Adapté à toutes les salles de bains petites ou grandes.
5 tailles dont 2 modèles étroits pour occuper les espaces restreints et
5 puissances de 300 à 1000W
Une finition blanc brillant facilement nettoyable.
Une régulation performante avec des fonctions à économies certifiées par un NF performance 2 étoiles et un CA de 0,1.
Nao 2 est garantie 3 ans

Nao 2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Nao 2

Multiple de vente

1

Code Douane

85162910

Sèche-serviettes (électrique)

degré de brillance

brillant

forme du cadre

droit

forme du tube

rond

commande à distance possible

Non

indicateur de consommation

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

gestion via application

Non

position du boîtier de commande

frontal

puissance d'entrée max. chauffage

300 W

Classe de protection (IP)

IP24

auto-apprentissage

Non

fréquence de la tension d’alimentation

50...60 Hz

Tension d'alimentation

220...240 V

position du collecteur

à gauche et à droite

avec ventilateur

Non

Matériau

acier

affichage numérique

Oui

convient pour un usage domotique

Oui

programmable

Oui

régulation de puissance

électronique

avec télécommande

Non

Pivotant

Non

avec minuterie

Oui

Avec détecteur de mouvement

Non

poids

9.07 kg

Profondeur

86 mm

Hauteur

1022 mm

Largeur

400 mm

Couleur

blanc

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.