Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Radiateur sèche-serviettes - Nefertiti digital étroit - Programmable - existe en 9 couleurs - 0500W - Blanc
Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces Indemnité dépannage SAV 5/7 en France
Plus de performance
Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur Boîtier de commande déporté pour le modèle avec soufflerie Boîtier de commande bas pour le modèle sans soufflerie Coefficient d'aptitude modèle avec soufflerie : 0,2 / modèle sans soufflerie : 0,1
Plus de services
Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces Indemnité dépannage SAV 5/7 en France
Plus de facilité de pose
Gabarit pour une pose rapide
Plus de confort
Modèle avec soufflerie
•Technologie 3CS : température idéale et serviettes agréablement chaudes
•Fonction Boost : sensation rapide de chaleur (+3°C en moins de 15 minutes) Modèle sans soufflerie :
•Boîtier digital tactile simple d'utilisation
Plus d'économies
Programmation personnalisable Modèle sans soufflerie : estimation de la consommation en KWh et en euros
Plus de design
Livré avec deux patères 9 couleurs : Blanc brillant, Blanc carat, Anthracite, Rouge passion, Vert pomme, Noir, Prune, Taupe, Graphite
Puissances
De 500W à 1750W
Nefertiti etroit
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Degré de brillance
Forme du cadre
Forme du tube
indicateur de consommation
gestion via application
puissance d'entrée max. chauffage
Classe de protection (IP)
auto-apprentissage
Tension d'alimentation
position du collecteur
avec ventilateur
programmable
régulation de puissance
avec télécommande
Pivotant
Poids
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Classe électrique