Ruban chauffant autorégulant pré-terminé, 230 V, 10 W/m à 5 C, 16 m

Main media

Caractéristiques principales

  • température de maintien max. 65 °C
  • Longueur 16 m
  • capacité de chauffage 12 W/m

Pour la protection antigel des tuyaux, pré-terminé. 230 V, 10 W/pi à 5 °C, 16 m.

 
 

Détails du produit

Ruban chauffant autorégulant FrostGuard en kit, préconnecté, éco-énergétique, idéal pour la mise hors gel de tuyauteries de petit diamètre, facile à installer, sans risque de surchauffe. Plusieurs longueurs

Frostguard

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Câble hors gel et chauffant

température de maintien max.

65 °C

Longueur

16 m

Diamètre raccord

0 mm

capacité de chauffage

12 W/m

blindage

tresse

Largeur

8.5 mm

Couleur

noir

tension nominale

230 V

application

câble chauffant

Hauteur

5.8 mm

Info produit

Gamme

Frostguard

Multiple de vente

1

Code Douane

85168080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.