IRC infrarouge réflecteur martelé 1,5 kW beige

Main media

Caractéristiques principales

  • capacité de chauffage max. 1500 W
  • Classe de protection (IP) IP21
ICON

IRC infrarouge court réflecteur martelé 1,5 kW beige avec support de fixation orientable - Lampe Helen - Réflecteur martelé - Grille de protection en option - Origine France Garantie

 
 

Détails du produit


L'infrarouge IRC NOVUS est conçu pour le chauffage localisé et intermittent des bâtiments avec de grandes hauteurs sous plafond, les locaux mal ou peu isolés ou réputés inchauffables.
Il diffuse un rayonnement longue portée de façon concentrée vers le poste ou la zone à chauffer.
Son support multidirectionnel permet une installation au mur ou au plafond pour un ciblage encore plus précis de la zone à chauffer.
Infrarouge certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Irc novus

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Irc novus

Multiple de vente

1

Code Douane

85162950

Infrarouge

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

capacité de chauffage max.

1500 W

Classe de protection (IP)

IP21

Profondeur

130 mm

Hauteur

146 mm

Largeur

531 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.