Dybox MT Cassette rayonnante moyenne température 1000W blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP44
  • capacité de chauffage max. 1000 W
ICON

DyboxMT Cassette rayonnante moyenne température 1000W Mono 230V - blanc - Origine France Garantie

 
 

Détails du produit


Emetteur à revêtement ultra émissif rayonnant monométal en alliage d'aluminium avec traitement de surface différentiel pour concentrer le rayonnement vers le bas
Son châssis double paroi en acier épais est équipé de raidisseurs anti-torsion et permet de suspendre les cassettes avec des tiges filetées, des chaînettes ou en applique
Sa résistance conçue en "aller-retour" évite les échauffements et garantit une durée de vie incomparable
Cassette certifiée par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Dybox mt

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Dybox mt

Multiple de vente

1

Code Douane

85162999

Infrarouge

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

Hauteur

278 mm

Profondeur

90 mm

Classe de protection (IP)

IP44

capacité de chauffage max.

1000 W

Largeur

850 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.