Grille protect acier zingué pour SWD3000 1600x240x240mm

Main media

Grille protect acier zingé 1600x240x240mm 3.5kg pour SWD-A/U 3000W & 800BT (option)

 
 

Détails du produit

Swg

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Grille de protection pour radiateurs à ailettes

Matériau

autre

Longueur

1600 mm

forme

angulaire

Hauteur

240 mm

Largeur

240 mm

Couleur

acier inoxydable (inox)

Type de pose

visser

Info produit

Gamme

Swg

Code Douane

73262000

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.