Stopair 2 Rideau d'air longueur 110 blanc 4,5kW/2,25kW

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage 4.5 kW
  • Modèle type suspendu
ICON

Stopair 2 Rideaux d'air long 110 blanc - 4,5kW/2,25kW - Boitier de commande en option - Installation au mur (kit fourni) ou au plafond - Origine France Garantie

 
 

Détails du produit


Le rideau d'air est l'appareil idéal pour les locaux dont l'activité nécessite de fréquentes ouvertures sur l'extérieur. Fixé au-dessus de la porte d'entrée il produit un véritable écran d'air pulsé qui limite les déperditions thermiques.
En été, ils empêchent l'air chaud de pénétrer à l'intérieur et repoussent les intrusions d'éléments indésirables tel que la poussière, les insectes volants, les gaz d'échappement...
Puissance de fonctionnement réglable en fonction de la météo et des besoins: pleine puissance de chauffage en hiver, demi puissance de chauffage en inter-saison et ventilation d'air ambiant en été

STOPAIR 2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

STOPAIR 2

Multiple de vente

1

Code Douane

85162999

Rideau d'air chaud électrique

Classe de protection (IP)

IP21

hauteur maximale de montage (côté air sortant)

3.5 m

hauteur minimale de montage (côté air sortant)

3 m

puissance d'entrée max. chauffage

4.5 kW

Profondeur

373 mm

Hauteur

234 mm

Modèle type

suspendu

Largeur

1129 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.