Chauffe-eau électrique Duralis Connect ACI Hybride 300L stable

Main media

Caractéristiques principales

  • Diamètre raccord 575 mm
  • volume du réservoir 300 l
ICON

Chauffe-eau électrique - Duralis Connect ACI Hybride 300L stable monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4'

 
 

Détails du produit

Commande intuitive et 5 modes de fonctionnement : Eco+/Manuel/Absence et connecté en wifi avec l'application gratuite Cozytouch pour des fonctionnalités supplémentaires.
RÉSISTANCE STÉATITE PROTÉGÉE DU CALCAIRE.
DOUBLE PROTECTION ANTICORROSION ACI HYBRIDE.
Thermostat électronique
Système exclusif du double entraxe.
Fabrication française. Garantie 5 ans cuve et pièces
Esthétique épurée et qualitative pour une meilleure intégration.
Grâce au mode Eco+, Le produit apprend les habitudes de consommation pour adapter les chauffes aux besoins du foyer et fait faire des économies (sans réglage).
Le mode Absence permet de faire des économies en maintenant la température du chauffe-eau hors-gel. Ce mode peut être programmé.
En cas de contrat Heures Creuses?, il est possible de sélectionner ses plages HC sur l'application CozyTouch.
Grâce au système exclusif du double entraxe, il peut remplacer n'importe quel autre chauffe-eau du marché sans refaire des trous.
Commande intuitive et 5 modes de fonctionnement : Eco+/Manuel/Absence.
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE COZYTOUCH : Accédez n'importe où au paramétrage de votre chauffe-eau et consultez la quantité d'eau chaude disponible, visualisez votre consommation énergétique et programmez les plages de fonctionnement de votre appareil pour un confort sur mesure.
SAV express 24h.
* Apprentissage automatique des routines de vie?
* Réglage personnalisé des besoins en eau chaude?
* Mode absence (hors gel)
* Interface tactile ludique?
* Rétroéclairage des touches

Duralis connect

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo C
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chauffe-eau électrique

forme de finition

modèle vertical

positionnement vertical

Oui

installation murale

Non

anode de protection

Oui

matériau de la surface

acier

profil de soutirage

L

Diamètre raccord

575 mm

puissance nominale

3 kW

Classe de protection (IP)

IP24

positionnement horizontal

Non

tension de raccordement

230...230 V

volume du réservoir

300 l

matériau de la cuve

acier

Classe Energétique

C

Profondeur

640 mm

Hauteur

1765 mm

Largeur

575 mm

Info produit

Gamme

Duralis connect

Multiple de vente

1

Code Douane

85161080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.