Chauffe-eau thermodynamique Calypso connecté Split Inverter vertical mural 200L

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media

Caractéristiques principales

  • source de chaleur air extérieur
  • Contenance 200 l
  • Modèle type split
ICON

Chauffe-eau thermodynamique - Calypso connecté Split Inverter vertical mural 200L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4' et 2 manchons d'isolation

 
 

Détails du produit

Garantie cuve et pièces 5 ans Garantie pompe à chaleur 5 ans Garantie Express pièces et produit SAV 5/7 en France Indemnité dépannage 150€ (si vidange) Formations dédiées AFR 1-21 et ESE 1-03
Capacités
2 Configuration possibles : Vertical mural (150L et 200L) et vertical sur socle (270L)
Connectivité
L'application Atlantic Cozytouch permet de :
•Visualiser et contrôler la consommation à l'aide de son smartphone
•Ajuster la production d'eau chaude en fonction de nombre de personnes présentes
•Activer le Mode absence
Plus d'économies
Classe énergétique A+ Visualisation de la consommation et affichage des économies réalisées Éligible aux CEE et à MaPrimeRenov' selon conditions de revenus Raccordement possible à des panneaux photovoltaïques Accessoire d'intégration : cache-climatisation
Plus de confort
Adaptation intelligente de la production d'eau chaude pour un vrai confort d'utilisation Connecté et commandable à distance avec l'application Cozytouch d'Atlantic Commande digitale simple et intuitive Silencieux : UE 50dB(A) Adaptés aux logements neufs ou rénovés en maison ou appartement Encombrement équivalent à un chauffe-eau électrique Peu d'entretien
Plus de facilité de pose
Longueur de liaison jusqu'à 20 mètres Dénivelé jusqu'à 15 mètres (installation possible pour des immeubles jusqu'à 5 étages) EasyKit livré de série sur le modèle vertical mural Transport facile avec l'accessoire de portage EasyLift (en option) Atlantic propose la mise en service si vous n'êtes pas habilité à manipuler les fluides frigorigènes
Plus de performance
Technologie Thermodynamique associée à la technologie ACI Hybride anti-corrosion pour une durée de vie prolongée Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartage limité Une pompe à chaleur ultra performante Une pompe à chaleur ultra performante : gaz frigo R32 et plage de fonctionnement de -15°C à 37°C
Plus de services
Garantie cuve et pièces 5 ans Garantie pompe à chaleur 5 ans Garantie Express pièces et produit SAV 5/7 en France Indemnité dépannage 150€ (si vidange) Formations dédiées AFR 1-21 et ESE 1-03

Calypso connecté split inverter

Spécificités techniques

Chauffe-eau thermodynamique

type de réfrigérant

R32

avec écran digital

Oui

classe d'efficacité énergétique (812/2013/EU)

A

profil de soutirage

L

Classe de protection (IP)

autre

charge en fluide réfrigérant préchargé

1 kg

type de thermostat

électronique

source de chaleur

air extérieur

température max. de l'eau

55 °C

Contenance

200 l

poids

63 kg

Modèle type

split

Largeur

567 mm

Profondeur

586 mm

Hauteur

1497 mm

Info produit

Gamme

Calypso connecté split inverter

Multiple de vente

1

Code Douane

85161080