Accessoire Thermodynamique entrée/sortie d'air murale PVC D=160mm

Main media

Caractéristiques principales

  • pièce détachée Non
  • accessoire Oui
  • type d'accessoire/pièce détachée autre

Accessoire Thermodynamique - entrée/sortie d'air murale PVC D=160mm

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour pompe à chaleur

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

type d'accessoire/pièce détachée

autre

adapté à

montage à l’extérieur

Profondeur

160 mm

Hauteur

276 mm

Largeur

160 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.