Accessoire Thermodynamique entrée/sortie d'air toiture rouge D=125mm

Main media

Caractéristiques principales

  • pièce détachée Non
  • accessoire Oui
  • type d'accessoire/pièce détachée autre

Accessoire Thermodynamique - entrée/sortie d'air toiture rouge D=125mm

 
 

Détails du produit


Garantie 5 ans cuve et éléments électriques
Garantie 2 ans pompe à chaleur
Ecologique et économique: utilise les calories de l'air ambiant ou extérieur pour chauffer l'eau grâce à la pompe à chaleur intégrée
Jusqu'à 352€ d'économies d'énergie par an sur la facture d'eau chaude
Disponible en 2 formats: vertical mural et stable
Connecté pour un pilotage à distance du chauffe-eau avec l'application gratuite Cozytouch

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour pompe à chaleur

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

type d'accessoire/pièce détachée

autre

adapté à

montage à l’extérieur

Profondeur

260 mm

Hauteur

320 mm

Largeur

410 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.