Chauffe-eau thermodynamique sur air ambiant ou extérieur jusqu'à -5°C. d'une capacité de 270L. Réchauffage de l'ECS par la PAC jusqu'à 65°C. inclus régulation ainsi qu'une résistance de secours de 2.4kW.
Réchauffage de l'ECS par la PAC jusqu'à 65 °C . Performance RT2012 . Simplicité d'installation . COP élevé
Chauffe-eau thermodynamiques à accumulation à poser au sol - Modèles TWH 200 E et 300 E avec résistance de secours de 2,4 kW, - Modèle TWH 300 EH avec échangeur pour raccordement d'un appoint hydraulique solaire ou par chaudière et résistance électrique de secours de 2,4 kW. . Réchauffage de l'ecs jusqu'à 65 °C par la PAC, . Cuve émaillée, protection par anode à courant imposé, . Compresseur rotatif, évaporateur constitué de tubes cuivre et ailettes aluminium, condenseur aluminium situé autour de la cuve, . Régulateur pour une application ecs intégrant la programmation, différents modes de fonctionnement, la gestion de l'appoint, la fonction anti-légionellose, le mode antigel, le dégivrage automatique, l'estimation du comptage d'énergie, la gestion de l'appoint de nuit, la fonction optimisée ou hybride
Elensio
pour voir vos prix et les stocks
type de réfrigérant
indice de puissance selon EN 16147 (20 °C)
indice de puissance selon EN 16147 (7°)
charge en fluide réfrigérant préchargé
Classe de protection (IP)
indice de puissance selon EN 16147 (15°)
Contenance
poids
Profondeur
Largeur
Hauteur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane