Chauffe-eau thermodynamique T.Flow Nano 100 L Fan MP connecté logt individuel

Main media

Caractéristiques principales

  • source de chaleur air sortant
  • Contenance 105 l
  • Modèle type monobloc
ICON

Chauffe-eau thermodynamique sur air extrait T.Flow Nano MP avec cuve de 100 litres, avec ventilateur intégré et Aldes Connect Box pour piloter sa production d'ECS depuis un smart phone, nouvelle version avec pied pour installation au sol

 
 

Détails du produit

> Application :
- Chauffe-eau thermodynamique qui combine production d'eau chaude et qualité d'air intérieur pour la maison individuelle en neuf ou en grosse rénovation,
- Livré avec AldesConnect® Box pour le suivi et le pilotage de sa production d'eau chaude en temps réel avec AldesConnect®,
- Idéal pour 1 à 2 personnes,
- Domaine d'emploi ventilation Hygro selon Avis Technique BDH Solution Individuelle 14.5/25-2320,
- Données RE2020 disponibles sur plage de débit de 27,8 à 137,5 m³/h.
> Description :
- La solution la plus performante de sa catégorie,
- Jusqu'à 72% d'eau chaude produite gratuitement : COP (à 20°C selon EN16147) de 2,86 à 3,56,
- Production d'eau chaude en continu : jusqu'à 320 litres (V40td) disponibles par jour,
- 4 modes de fonctionnement : auto, boost, confort/invités, vacances,
- Très silencieux : Lp à 2 m en champ libre à 160 m³/h < 28 dB(A),
- Ultra fin : H 1311 x l 566 x P 573 mm (intégration dans un placard de 60 cm),
- Garantie : PAC 2 ans et Ballon 5 ans.

T.flow®

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo B
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chauffe-eau thermodynamique

montage au sol

Non

type de réfrigérant

autre

protection de l'anode

titane + magnesium

charge en fluide réfrigérant préchargé

580 kg

sortie d'air orientable

Non

profil de soutirage

M

auto-apprentissage

Non

source de chaleur

air sortant

possibilité de gainage

Oui

température max. de l'eau

65 °C

Contenance

105 l

Montage mural

Oui

revêtement de la cuve

acier émaillé

poids

71 kg

Profondeur

582 mm

Hauteur

1311 mm

Modèle type

monobloc

Largeur

566 mm

Classe électrique

I

Info produit

Gamme

T.flow®

Code Douane

84186100

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.