EDEL 150 eau - CET sur boucle d'eau, mural, monobloc, cuve acier émail 150L-R290

Main media

Caractéristiques principales

  • source de chaleur autre
  • Contenance 150 l
  • Modèle type monobloc
ICON

Chauffe-eau thermodynamique EDEL 150 eau, sur boucle d'eau, RCU, ou retour plancher chauffant, 150L, mural, monobloc, R290 sans HFC, cuve acier émaillé, livré avec module de dérivation pour raccordt plancher, appoint électrique 1 kW intégré

 
 

Détails du produit


UNE GAMME COMPLETE ADAPTEE A TOUS LES BESOINS : Edel EAU convient aussi bien en projet de rénovation
qu'en logement neuf (RE2020), et permet d'assurer tous les besoins d'eau chaude pour un confort incomparable.
ECONOMIE D'ENERGIE : Solution compatible avec l'autoconsommation, il détecte le niveau de production d'électricité
renouvelable et adapte son fonctionnement pour stocker thermiquement l'énergie gratuite.
ENVIRONNEMENT : Le R290 utilisé dans nos Chauffe eau thermodynamiques est un gaz non fluoré conforme à la F-GAS à faible impact environnemental (Potentiel Réchauffement Global = 3).

Edel EAU

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo A+
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chauffe-eau thermodynamique

montage au sol

Non

type de réfrigérant

R290

avec écran digital

Oui

classe d'efficacité énergétique (812/2013/EU)

A+

consommation d'énergie en veille selon EN 16147

0.016 kW

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

protection de l'anode

magnesium

charge en fluide réfrigérant préchargé

0.1 kg

type de thermostat

électronique

profil de soutirage

M

tension de raccordement

230 V

source de chaleur

autre

possibilité de gainage

Non

température max. de l'eau

65 °C

intégration solaire

Non

Contenance

150 l

Montage mural

Oui

puissance d'entrée chauffage d'appoint

1000 kW

intégration chaudière

Non

consommation d'énergie

0.4 kW

poids

60.5 kg

Profondeur

520 mm

Hauteur

1668 mm

Modèle type

monobloc

Largeur

520 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84186100

Gamme

Edel EAU

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.