EDEL NATIV 200 air - CET sur air, sol, monobloc, cuve inox 200L-R290

Main media

Caractéristiques principales

  • source de chaleur air extérieur
  • Contenance 200 l
ICON

Chauffe-eau thermodynamique EDEL NATIV 200 air - sur air, 200L, sol, monobloc, R290 sans HFC, cuve inox, sur air ambiant ou air extérieur par gaines D= 160 mm, appoint électrique 1,2 kW intégré

 
 

Détails du produit

Edel nativ air

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo A+
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chauffe-eau thermodynamique

température de l'air

-7...45 °C

montage au sol

Non

type de réfrigérant

R290

avec écran digital

Oui

classe d'efficacité énergétique (812/2013/EU)

A+

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP)

3

consommation d'énergie en veille selon EN 16147

0.025 kW

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

protection de l'anode

autre

indice de puissance selon EN 16147 (15°)

3.37

indice de puissance selon EN 16147 (7°)

3.19

charge en fluide réfrigérant préchargé

0.15 kg

type de thermostat

électronique

profil de soutirage

L

tension de raccordement

230 V

source de chaleur

air extérieur

possibilité de gainage

Oui

température max. de l'eau

60 °C

intégration solaire

Oui

Contenance

200 l

Montage mural

Non

puissance d'entrée chauffage d'appoint

1200 kW

intégration chaudière

Non

revêtement de la cuve

acier inoxydable

consommation d'énergie

0.7 kW

poids

56.5 kg

Profondeur

630 mm

Hauteur

1460 mm

Largeur

630 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84186100

Gamme

Edel nativ air

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.