Thermodynamique Aéromax 6 vertical mural CC 150L

Main media

Caractéristiques principales

  • Contenance 150 l
  • Modèle type monobloc
ICON

Thermodynamique - Aéromax 6 - vertical mural 150L, livré avec raccord diélectrique 2 joints à installer sur le piquage eau chaude, tube d'évacuation des condensats, 2 plaques de fixation murale rapide

 
 

Détails du produit


Connecté en WiFi natif pour un pilotage à distance avec l'application gratuite Thermor Cozytouch. Fonctions possibles : Boost programmable, visualisation de la consommation d'eau chaude, programmation des plages de chauffe, programmation de la quantité d'eau chaude disponible, visualisation et optimisation du photovoltaïque.  Nouveau boîtier de commande ergonomique avec de nouvelles fonctionnalités.
Facile à installer dans toutes les configurations y compris sur air extérieur avec gaine ventouse. S'installe en lieu et place des ballons électriques grâce à son format étroit, y compris en placard et au-dessus d'un lave-linge. Compatible avec une installation sur gaines collectives.
Garantie 5 ans (pompe à chaleur, cuve & éléments électriques). SAV Express 24H. Forfait vidange 150€. 1 numéro de téléphone unique pour l'assistance pro 02 38 71 07 77.
Jusqu'à 72% d'économies d'énergie sur sa facture d'eau chaude. Classe énergétique A+.
Jusqu'à 625 € d'économies d'énergie par an sur la facture d'eau chaude 
Livré avec raccord diélectrique 2 joints à installer sur le piquage eau chaude, tube d'évacuation des condensats, 2 plaques de fixation murale rapide
Très silencieux (37 dB(A) en puissance) pour une installation en 2 gaines individuelles ou en air ambiant.

Aeromax 6

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo A+++
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chauffe-eau thermodynamique

type de réfrigérant

R290

classe d'efficacité énergétique (812/2013/EU)

A

charge en fluide réfrigérant préchargé

0.145 kg

profil de soutirage

L

tension de raccordement

230 V

Contenance

150 l

temps de chauffe

11 h

poids

66 kg

Profondeur

590 mm

Hauteur

1310 mm

Modèle type

monobloc

Largeur

590 mm

Info produit

Gamme

Aeromax 6

Multiple de vente

1

Code Douane

85161080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.