Plénum universel prêt-à-poser soufflage/reprise 3 sorties

Main media

Caractéristiques principales

  • raccordement de canal rond
  • Matériau plastique

Plénum universel prêt-à-poser soufflage/reprise 3 sorties D= 250-200-160 mm

 
 

Détails du produit

Isolation thermique optimisée ; léger ; hydrophobe ; hydrofuge ; polyvalent ; 100% recyclable ; Formes intérieures aérodynamiques ; conicité des piquages ; conforme aux exigences de la RE2020.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Plénum de ventilation

nombre de raccords de conduite

3

diamètre de raccordement au réseau

200 mm

raccordement de canal

rond

Matériau

plastique

Qualité du matériau

autre

application

universel

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.