BROUSSE BASE M-Couleur: BLC CREM - RAL 9001

Main media
ICON

Cache clim et pompe à chaleur OUTSTEEL, base BROUSSE - 1025 mm, Galva peint en Blanc crème

 
 

Détails du produit

Facile et rapide à monter
Finition parfaite
Universel
BROUSSE est un cache intégral destiné à habiller la PAC ou la climatisation installée à l'extérieur du logement. En plus de la camoufler de manière élégante, BROUSSE va aussi la protéger des chocs et intempéries. Avec son design ajouré inspiré du végétal, BROUSSE offre une circulation d'air parfaite pour un fonctionnement optimal des appareils. Il s'adapte à toutes les configurations (mur, mur/sol, sol) et à la majorité des PAC et climatisations.Destiné à une installation murale, le modèle Base BROUSSE est livré sans face de dessous, sans face arrière, ni pied.Selon l'implantation, il peut être complété par :
-Une face de dessous, à prévoir lorsque l'appareil est fixé au mur en hauteur afin de cacher l'installation vue de dessous. Elle permet ainsi une meilleure intégration esthétique. Choisir la taille adaptée à la base (taille M).
-Une face arrière, à prévoir lorsque l'appareil est positionné au sol et espacé du mur. Choisir la taille adaptée à la base (taille M).
-Des pieds (vendus à l'unité), à prévoir lorsque l'appareil est positionné au sol et/ou en bas d'un mur. Ils permettent de surélever BROUSSE pour laisser passer les gaines. Pieds compatibles avec les deux tailles S et M. Testez et visualisez les multiples combinaisons déco qui s'offrent à vous sur le configurateur Poujoulat "CAT DESIGN" configurateur.poujoulat.fr • Dimensions intérieures : L 1025x H 750 x P 521 mm • Dimensions extérieures L 1107x H 772 x P 588 mm

Le cache BROUSSE habille et protège élégamment votre PAC ou climatisation, tout en assurant une circulation d'air optimale.
Le cache pompe à chaleur et climatisation BROUSSE est conçu pour dissimuler de manière esthétique et protéger son installation de PAC ou de climatisation située à l'extérieur du logement. Cache intégral, le modèle BROUSSE enveloppe entièrement l'appareil pour le protéger des chocs et intempéries tout en maximisant la circulation d'air nécessaire à son bon fonctionnement. Avec son design ajouré inspiré du végétal, le cache pompe à chaleur et climatisation BROUSSE s'intègre facilement et masque parfaitement l'unité technique dans un jardin ou sur le mur d'une maison. Disponible en 2 tailles (S - 925 x 700 x 471 mm ; M - 1025 x 750 x 521 mm), le modèle BROUSSE s'adapte à toutes les situations (configuration murale, murale et sol, au sol) et à une majorité de marques de PAC et climatisations. En plus des 4 couleurs standard, BROUSSE est personnalisable sur commande dans la nuance RAL de son choix pour une intégration en parfaite harmonie avec l'environnement. Le modèle BROUSSE, comme l'ensemble des caches pompe à chaleur et climatisation OUTSTEEL, est rapide à monter et résistant. Il doit être retiré pour réaliser les opérations d'entretien de l'appareil définies par la réglementation. L'ensemble des produits OUTSTEEL ont été testés par le Laboratoire CÉRIC.

Brousse

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Gamme

Brousse

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.