Cache Clim DESIGN BOX GIADA taille M blanc 1050x950x650/850mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier

Cache Clim Giada L1050xH950xP850-850mm. Acier galvanisé avec revêtement en poudre polyester RAL9002. Base supérieure inclinée pour écoulement eau. Aération optimale. Couvercle réversible. Montage en 5 minutes. Extensions ajustables.

 
 

Détails du produit

L'alliance parfaite entre esthétique, performance et protection
La Design Box transforme l'apparence de votre installation de climatisation en offrant une solution élégante et fonctionnelle pour habiller votre unité extérieure. Conçue en acier galvanisé et protégée par une peinture polyester très résistante, elle associe style, robustesse et efficacité.
Pourquoi choisir une Design Box
1. Esthétique irréprochable
La Design Box masque votre unité extérieure tout en préservant son fonctionnement.
Disponible en RAL 9005 noir, RAL 9002 blanc cassé, et autres couleurs sur demande, elle s'adapte à tous les styles architecturaux.
2. Aération optimisée pour une performance maximale
Les passages d'air sont étudiés pour garantir une ventilation idéale et éviter toute surchauffe.
Le fonctionnement de la machine reste pleinement préservé.
3. Réduction du bruit jusqu'à 7 dB
Avec le kit acoustique en fibre polyester recyclée, la Design Box permet de réduire le niveau sonore de l'unité jusqu'à 7 dB.
Idéal pour les terrasses, jardins, balcons et zones sensibles au bruit.
4. Protection totale contre les intempéries
Grâce à son acier galvanisé et sa peinture polyester, elle résiste aux UV, à la pluie, au vent et à la corrosion.
Testée jusqu'à 500 heures en brouillard salin pour une durabilité optimale.
5. Installation simple et rapide
Le système d'accroche rapide permet un montage en quelques minutes.
Extensions réglables pour une fixation murale parfaite.
Installation possible au sol, suspendue au mur ou en mode autonome grâce aux accessoires.
6. Une solution adaptable à toutes les unités
Disponible en plusieurs tailles, du format S au 3XL, la gamme couvre toutes les dimensions d'unités extérieures.
Un système modulaire est proposé pour les formats les plus grands.
Un produit premium qui fait la différence
La Design Box valorise votre extérieur tout en améliorant le confort acoustique et en augmentant la durée de vie de votre unité.
Elle offre une finition propre, moderne et haut de gamme à votre façade.
Idéale pour
Les particuliers souhaitant une installation plus esthétique
Les installateurs recherchant une solution professionnelle premium
Les copropriétés exigeant une intégration discrète
Les terrasses, balcons, jardins et espaces extérieurs
Les environnements sensibles au bruit
Conclusion
Choisir une Design Box, c'est opter pour une solution durable, performante et esthétiquement irréprochable.
Habillez et protégez votre unité extérieure tout en sublimant votre environnement.
Donnez un nouveau style à votre extérieur avec la Design Box.

Giada

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Habillage/kit d'insonorisation pour unités extérieures

convient pour pompe à chaleur

Oui

Matériau

acier

Info produit

Gamme

Giada

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.