Cassette 4-voies DRV - 5,6 kW / 6,3 kW (2,0CV), R32 / R410A ,

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance frigorifique 5.6...5.6 kW
  • Type d'unité intérieure cassette (4 voies)
  • Modèle type fentes multiples

Cassette 4-voies DRV - 5,6 kW / 6,3 kW (2,0CV), R32 / R410A, Diffusion grande hauteur jusqu'à 4,5 m, Pompe de relevage intégrée hauteur 850 m, Option détection de présence, Référence sous-face RBC-U33P-E (blanche) RBC-U33BP-E (noire)

 
 

Détails du produit

Cassette 4-voies DRV - 5,6 kW / 6,3 kW (2,0CV) ; R32 / R410A ; Diffusion grande hauteur jusqu'à 4,5 m ; Pompe de relevage intégrée hauteur 850 m ; Option détection de présence ; Référence sous-face RBC-U33P-E (blanche) RBC-U33BP-E (noire)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84151090

Unité intérieure de climatisation

version VRF

Oui

unité interne avec raccordement à l'air extérieur

Oui

avec programme d'horloge/ minuterie

Non

avec filtre anti-odeurs

Non

avec filtre de purification d'air

Oui

diamètre nominal conduite de liquide

1/4 pouce

débit d'air chauffage

800...1050 m³/h

diamètre évacuation des condensats

32 mm

débit d'air refroidissement

800...1050 m³/h

puissance frigorifique

5.6...5.6 kW

type de réfrigérant

R410a

technologie Inverter

Oui

Type d'unité intérieure

cassette (4 voies)

puissance calorifique (nominale)

6.3...6.3 kW

avec télécommande sans fil

Non

diamètre nominal, conduite d'aspiration

1/2 pouce

pompe de relevage intégrée

Oui

niveau de pression acoustique chauffage

27...32 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement

27...32 dB(A)

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

fréquence

50 Hz

compatible IFTTT

Non

tension de raccordement

230 V

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

avec télécommande

Non

nombre de niveaux de soufflerie

5

poids

20 kg

nombre de phases

1

Profondeur

840 mm

Hauteur

256 mm

Modèle type

fentes multiples

Largeur

840 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.