Groupe DRV 3 Tubes SHRMe 18CV, R410A, EtasH : 140,6 %, EtasC : 232,6 %

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media

Caractéristiques principales

  • puissance calorifique max 15.1...56.5 kW
  • adapté aux nombres d'unités internes suivants 40
  • puissance frigorifique max 15.1...50.4 kW

Groupe DRV 3 Tubes SHRMe 18CV, R410A, EtasH : 140,6 %, EtasC : 232,6 %, Récuparation d'énergie, Production du chauffage et climatisation de manière simultanée dans les batîments tertiaires, Jusqu'à 64 unités intérieures raccordables ,

 
 

Détails du produit

Unité extérieure DRV 3 Tubes réversible Inverter à récupération d'énergie, gamme SHRMe
Modèle MMY-MAP1806FT8P-E
Puissance froid: 50,4kW ; Puissance chaud : 50,4kW
EER/COP : 3,15/3,67
Fluide : R410A
Dimensions (HxLxP) : 1830x1600x780mm
Niveau sonore maximum : 61dB(A)
Alimentation électrique : 400V, 3ph, 50Hz
Chauffage optimisé (chauffage pendant les cycles de dégivrages)
Nombre d'unités intérieures connectables : 40

Gamme SHRMu, DRV 3 tubes.
Solution de chauffage et de climatisation simultanée pour les bâtiments tertiaires.
Modules de 8 à 24 CV
Jusqu'à 128 unités intérieures raccordables.

Shrme

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84151090

Gamme

Shrme

Unité extérieure multi-split

puissance calorifique max

15.1...56.5 kW

VRF (3 tubes)

Oui

VRF (2 tubes)

Non

adapté aux nombres d'unités internes suivants

40

longueur maximale totale de conduit

300 m

longueur maximale de conduit par circuit

180 m

puissance frigorifique max

15.1...50.4 kW

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs)

1

différence de hauteur maximale

70 m

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)

-25...15.5 °C

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)

-10...46 °C

diamètre nominal conduite de liquide

3/4 pouce

cOP (chauffage)

3.67

eER (refroidissement)

3.15

puissance absorbée nominale chauffage

2.58...13.7 kW

puissance absorbée nominale refroidissement

1.56...17.3 kW

type de réfrigérant

R410a

technologie Inverter

Oui

diamètre nominal, conduite d'aspiration

1 1/8 pouces

niveau de puissance acoustique

83...84 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage

54...62 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement

54...61 dB(A)

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

SEER (refroidissement)

5.94

charge en fluide réfrigérant préchargé

11 kg

compatible IFTTT

Non

fréquence

50 Hz

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

tension de raccordement

400 V

nombre de phases

3

poids

377 kg

Profondeur

780 mm

Hauteur

1830 mm

Largeur

1600 mm