Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage électrique climatisation ventilation breadcrumb-arrow
  3. Climatisation breadcrumb-arrow
  4. Climatiseur split breadcrumb-arrow
  5. AB012CS.UI
 

AB 012 CS.UI - unité intérieure cassette 600X600 DOJO 3500W

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :ELG873911 $0224 $P
Réf Fab :AB012CS.UI
EAN13 :3416088739119

Caractéristiques principales

  • puissance frigorifique 3.5...3.5 kW

AB 012 CS.UI - unité intérieure cassette 600X600 DOJO 3500W - mono 230V - pour monosplits DOJO - compatible multi-splits DOJO

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

Confort acoustiqueLa présence en série du mode "silence" permet de réduire le niveau sonore des unités intérieures jusqu'à 20 dB(A), pour une utilisation en toutes circonstances.
Pilotage de votre clim à distance (en option)Les muraux de la gamme Dojo sont pilotable à distance via l'application Intelligent Air, en option grâce à son interface WiFi.

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Unité intérieure de climatisation

puissance frigorifique

3.5...3.5 kW

type de réfrigérant

R410a

niveau de pression acoustique refroidissement

52...52 dB(A)

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage