Climatiseur Movile AOVIA 7F Froid Seul 2kW - R290

Main media

Avec des puissances allant de 2 kW a 3,5 kW, la série Aovia de Gree a été conçue pour améliorer le confort dans la maison. Elle dispose de toutes les fonctionnalités essentielles permettant d'assurer une bonne climatisation.

 
 

Détails du produit

Climatisateur Mobile AOVIA 7F froid seul
Modèle GPC07AP-K5NNA1D
Puissance froid : 2kW
Débit : 260 m3/h
Fluide: R290
Dimensions (HxLxP) : 700 x 320 x 286 mm / Poid: 21,5kg
Niveau de pression sonore : 53 dB(A)

Aovia

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Aovia

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.