UE NEXYA S5 E COMMERCIAL 18

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance frigorifique 2.55...5.86 kW
  • puissance calorifique (nominale) 2.2...6.15 kW
  • principe de fonctionnement rafraîchissement et chauffage

UE NEXYA S5 E COMMERCIAL 18

 
 

Détails du produit

NEXYA

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

NEXYA

Multiple de vente

1

Code Douane

84158300

Unité extérieure mono-split

différence de hauteur maximale

20 m

longueur maximale de conduit

30 m

diamètre externe de tube conduite de liquide

6.35 mm

diamètre nominal conduite de liquide

1/4 pouce

longueur minimale de conduit

3 m

classe énergétique refroidissement

A++

cOP (chauffage)

3.71

eER (refroidissement)

3.45

puissance absorbée nominale chauffage

0.74...1.76 kW

puissance frigorifique

2.55...5.86 kW

puissance absorbée nominale refroidissement

0.71...2.15 kW

type de réfrigérant

R32

technologie Inverter

Oui

puissance calorifique (nominale)

2.2...6.15 kW

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration

12.7 mm

diamètre nominal, conduite d'aspiration

1/2 pouce

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP)

675

niveau de puissance acoustique

65...65 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage

56...56 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement

56...56 dB(A)

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge)

291 kWh

SEER (refroidissement)

6.5

charge en fluide réfrigérant préchargé

1.15 kg

fréquence

50 Hz

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

nombre de phases

1

tension de raccordement

230 V

poids

32.5 kg

Profondeur

330 mm

Hauteur

554 mm

Largeur

805 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.