Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage électrique climatisation ventilation breadcrumb-arrow
  3. Climatisation breadcrumb-arrow
  4. Climatiseur split breadcrumb-arrow
  5. RAS-16E2AVG-E
 

Unité Extérieure Monosplit Yukai 4,2/5,0 kW, R32, A++/A++ ,

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :TS1RAS-16E2AVG-E
Réf Fab :RAS-16E2AVG-E
EAN13 :8855169093682

Caractéristiques principales

  • puissance frigorifique 1.4...4.7 kW
  • puissance calorifique (nominale) 1.35...6 kW
  • principe de fonctionnement rafraîchissement et chauffage

Unité Extérieure Monosplit Yukai 4,2/5,0 kW, R32, A++/A++, SCOP = 4,6, Compresseur Toshiba Rotary, Longueur sans appoint = 15m, Longueur maxi. = 20m, Diamètres 1/2-1/4 ,

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

Unité extérieure monosplit réversible Inverter :
- Modèle : Yukai
- Référence : RAS-16E2AVG-E
- Puissance froid: 4,2kW
- Puissance chaud : 5,0kW
- SEER/SCOP : 7,0/4,6
- Label énergétique A++/A++
- Réfrigérant : R32
- Longueur de liaisons admissible : 20m max
- Dimensions (HxLxP) : 550 x 780 x 290 mm
- Niveau de pression sonore (mode froid) : 50 dB(A) (seulement 43dB(A) en mode silence)
Pas d'appoint de charge requis sur les tailles 05 à 13.
Option pilotage à distance : Application Wifi "Toshiba Home AC Control" avec suivi des consommations.
Compatible contrôle vocal.
Unités intérieures compatibles monosplit et multisplit.

Yukai

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84151090

Gamme

Yukai

Unité extérieure mono-split

différence de hauteur maximale

12 m

longueur maximale de conduit

20 m

longueur minimale de conduit

2 m

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)

-15...24 °C

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)

-15...46 °C

diamètre nominal conduite de liquide

1/4 pouce

classe énergétique refroidissement

A++

cOP (chauffage)

3.73

eER (refroidissement)

3.31

puissance absorbée nominale chauffage

0.24...1.7 kW

puissance frigorifique

1.4...4.7 kW

puissance absorbée nominale refroidissement

0.34...1.6 kW

type de réfrigérant

R32

technologie Inverter

Oui

puissance calorifique (nominale)

1.35...6 kW

diamètre nominal, conduite d'aspiration

1/2 pouce

niveau de puissance acoustique

56...63 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage

45...50 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement

43...50 dB(A)

Compatible avec Amazon Alexa

Oui

Compatible avec Google Assistant

Oui

Compatible avec Apple HomeKit

Non

SEER (refroidissement)

7

charge en fluide réfrigérant préchargé

0.62 kg

Compatible IFTTT

Non

Fréquence

50 Hz

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

tension de raccordement

220 V

Nombre de phases

1

Poids

30 kg

Profondeur

290 mm

Hauteur

550 mm

Largeur

780 mm

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel