Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Unité Extérieure Multisplit 2 sorties 5,2/5,6 kW, R32, A+++/A++, SCOP = 4,8, Pas d'appoint de charge requis, Longueurs maxi. par unité/totale = 20/30m, Diamètres 3/8-1/4 x2, Compatible muraux, console, cassette, gainable ,
Unité extérieure multisplit réversible Inverter
Modèle RAS-2M18G3AVG-E
Deux unités intérieures raccordables.
Puissance froid: 5,2kW ; Puissance chaud : 5,6kW
SEER/SCOP : 8,7/4,8
Classe énergétique A+++/A++
Plage de fonctionnement en chauffage jusqu'à -20°C extérieur
Fluide : R32 (pas d'appoint de charge requis)
Longueurs de liaisons frigorifiques : 20m max. par UI, 30m max. au total
Dimensions (HxLxP) : 630 x 800 x 300 mm
Poids : 43kg
Niveau de pression sonore (PV) : 45 dB(A)
Vaste gamme d'unités intérieures compatibles : muraux (standards, design, premium), console, gainable, cassette 600x600.
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
type de réfrigérant