Piquage plat acier galvanisé diamètre 250 mm

Main media

Piquage plat en acier galvanise diamètre 250 mm

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Selle ronde pour conduit d'air

hauteur de travail (supérieur côté canal)

40 mm

diamètre nominal du canal branchement

250 mm

Matériau

acier

Traitement de surface

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.