Couronne filmée cuivre 08-1mm 1/4-5/8 isolé PE blanc 20m

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 20 m
  • type de conduite de refroidissement double
  • diamètre nominal 1/4 pouce - 5/8 pouce
ICON

Couronne filmée cuivre 08-1mm 1/4-5/8 isolé PE blanc 20m. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.

 
 

Détails du produit

Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.). En epaisseur 0.8-1mm la qualité du cuivre est très haute, le travail sur le cuivre est facile et le sertissage est possible.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

74111090

Liaisons frigorifiques

Longueur

20 m

type de conduite de refroidissement

double

diamètre nominal

1/4 pouce - 5/8 pouce

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.